Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E2E-X5Y1-M4 Nærhetssensor Induktiv 18mm Nei | AA9NGZ 1EA59

OMRON E2E-X5Y1-M4 Nærhetssensor Induktiv 18mm Nr

På lager
Vare: AA9NGZ Modell: E2E-X5Y1-M4Kryssreferanse: 1EA59

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk nærhetssensor
Grunnleggende materialeMetal
Tilfellet MaterialNikkelbelagt messing
Krets type2 ledning
Oppdage avstand5mm
Diameter18mm
Elektrisk forbindelse4-pin M12-kontakt
IP Rating67
Lengde53mm
Maks. Nåværende belastning300mA
NEMA-vurdering4X
drifts~~POS=TRUNC25 Hz
Driftstemp. Område-40 grader til 85 grader C
UtgangsmodusNEI
Kraftbehovet24 til 240 VAC
Sensing metodeinduktiv
Skjermet / uskjermetSkjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536507000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: LED-indikator

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E2E-X5Y1-M4 Nærhetssensor Induktiv 18mm Nr
2 981 NOK / enhet