Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON STI 11054-0012 Sikkerhetsovervåkingsrelé 100-240v 3pst-no | AC2MNF 2LCN2

OMRON STI 11054-0012 Sikkerhetsovervåkingsrelé 100-240v 3pst-no

På lager
Vare: AC2MNF Modell: 11054-0012Kryssreferanse: 2LCN2
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
4 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVekslende stafett
Spole volt240 VAC
Kontaktkonfigurasjon3NO + 1NC Aux.
Kontaktlastvurdering5A
Dybde4.3 "
MiljøvernIP20
Høyde3"
Input Current40mA
Inngangseffekt100-240 VAC
Inngangsspenning120 / 240 VAC
MonteringDIN-skinne
Strømforbruk9VA
Responstid10 msek.
typenSikkerhetsovervåking
Bredde1.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536490050
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltInngangseffektInngangsspenningStrømforbrukPris
OMRON STI 11054-0001 Sikkerhetsovervåkingsrelé 24vac/dc 3pst-no | AC2MNE 2LCN1 11054-000124 VAC/DC24 VAC/DC24 VAC/DC1.8VA3 147 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON STI 11054-0012 Sikkerhetsovervåkingsrelé 100-240v 3pst-no
4 142 NOK / enhet