OMNI INTERNATIONAL 19-8005 Cooling Bead Mill Attachment, 24 Inch X 20 Inch X 20 In | CT4MLK 60CE56

OMNI INTERNATIONAL 19-8005 Cooling Bead Mill Attachment, 24 Inch X 20 Inch X 20 In

På lager
Vare: CT4MLK Modell: 19-8005Kryssref.: 60CE56

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

95 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMNI INTERNATIONAL 19-8005 Cooling Bead Mill Attachment, 24 Inch X 20 Inch X 20 In
95 009 NOK / enhet