Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OK INDUSTRIES WB3032M Wire Wrapping Bit 30-32 Awg | AF6GZF 19LY94

OK INDUSTRIES WB3032M Wire Wrapping Bit 30-32 Awg

På lager
Vare: AF6GZF Modell: WB3032MKryssreferanse: 19LY94
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
903NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Wrapping Bit
Maks. Isolasjon Dia.0.027 inn.
Antall stykker1
typen3"
Wire Gauge30 til 32 AWG
Innpakning av terminalhulledybde (inn.)0.750
Innpakningsterminal Hole Dia. (I.)0.040

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)5.41
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8205598000

Produktdetaljer:

    • Effektiv radius (in.) (0.064)
    • Maks. Terminal diagonal (in.) (0.038)
    • Min. Terminal diagonal (in.) (0.034)

Produktvarianter

ProduktModelltypenWire GaugePris
OK INDUSTRIES KB224 Wire Wrapping Bit 22-24 Awg | AC3FBC 2RZN9 KB224-22 til 24849NOK
OK INDUSTRIES KB24 Wire Wrapping Bit 24 Awg | AC3FBD 2RZP1 KB24-24883NOK
OK INDUSTRIES KB26 Wire Wrapping Bit 26 Awg | AC3FBE 2RZP2 KB26-26855NOK
OK INDUSTRIES KB18 Wire Wrapping Bit 18 Awg | AC3GAG 2TDD7 KB18-181 389 NOK
OK INDUSTRIES KB2075 Wire Wrapping Bit 20-22 Awg | AC3GAH 2TDD8 KB2075-20-22905NOK
OK INDUSTRIES KB22 Wire Wrapping Bit 22 Awg | AC3GAJ 2TDD9 KB22-22845NOK
OK INDUSTRIES KB22-5 Wire Wrapping Bit 5 Tommer 22 Awg | AC3GAK 2TDE1 KB22-55"221 163 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OK INDUSTRIES WB3032M Wire Wrapping Bit 30-32 Awg
903NOK / enhet