Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OILITE AAM2833-30B Hylselager, bronse, 28 mm boring, 33 mm Od, 30 mm Lengde | CT4LFC 788TA1

OILITE AAM2833-30B hylselager, bronse, 28 mm boring, 33 mm Od, 30 mm lengde

På lager
Vare: CT4LFC Modell: AAM2833-30BKryssreferanse: 788TA1

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 403 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
OILITE AA1704-B hylselager, bronse, 1 1/2 tomme boring, 1 3/4 tomme Od, 1 1/2 tomme lengde | CT4KXF 788R89 AA1704-B3943NOK
OILITE AA1704-11B Hylselager, bronse, 1 1/2 tomme boring, 1 3/4 tomme Od, 1 1/4 tomme lengde | CT4KXG 788R94 AA1704-11B3816NOK
OILITE AA1704-03B Hylselager, bronse, 1 1/2 tomme boring, 1 3/4 tomme Od, 1 3/4 tomme lengde | CT4KXH 788R91 AA1704-03B31 090 NOK
OILITE AA1704-15B hylselager, bronse, 1 1/2 tomme boring, 1 3/4 tomme od, 1 tomme lengde | CT4KXJ 788R95 AA1704-15B3620NOK
OILITE AA1704-20B hylselager, bronse, 1 1/2 tomme boring, 1 3/4 tomme od, 1/2 tomme lengde | CT4KXK 788R97 AA1704-20B101 686 NOK
OILITE AA1704-08B Hylselager, bronse, 1 1/2 tomme boring, 1 3/4 tomme Od, 2 1/2 tomme lengde | CT4KXL 788R92 AA1704-08B31 903 NOK
OILITE AA1704-02B Hylselager, bronse, 1 1/2 tomme boring, 1 3/4 tomme od, 2 tommer lengde | CT4KXM 788R90 AA1704-02B31 327 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OILITE AAM2833-30B hylselager, bronse, 28 mm boring, 33 mm Od, 30 mm lengde
1 403 NOK /pakke