OIL SAFE 950020 Roterende fatpumpe, 1.05 gal. | AG7KYQ

OIL SAFE 950020 Roterende tønnepumpe, 1.05 gal.

På lager
Vare: AG7KYQ Modell: 950020

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 321 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende pumpe
Adapterstørrelse2"
Body MaterialPressstøpt aluminium
Produksjon1.05 gal. per 20 omdreininger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

OilSafe 950020 roterende fatpumpe brukes i raffinerier og bil- og konstruksjonsindustrien for å overføre væsker trygt fra fatene.

Egenskaper:

  • Denne kraftige roterende tønnepumpen har en støpt aluminiumskropp for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.
  • Den inkluderer en 2-tommers støpejernsspennadapter for økt seighet.
  • Denne pumpen har et håndtak i formstøpt aluminium med en sikkerhetslås for ekstra sikkerhet.
  • Den har et innløp utstyrt med en nettingskjerm som er enkel å rengjøre.
  • Denne pumpen leveres med et 3-delt gjenget sugerør på 15 til 55 gallon fat.
  • Den har videre en 1.8 m PVC nitril leveringsslange sammen med en metalldyse, slangeklemme og fjær.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilke oljer er kompatible med OilSafe 950020 roterende fatpumpe?

A. Bensin, diesel, parafin og smøreoljer opp til SAE 30 anbefales for bruk med OilSafe 950020 roterende fatpumpe.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker denne pumpen?

A. Ikke bruk pumpen i nærheten av ild eller gnistkilder, da noen medier inne i tønnene kan være farlige og eksplosive.

Q. Hvor mye væske leverer OilSafe 950020 roterende fatpumpe?

A. Denne pumpen leverer 4 liter væske per 20 omdreininger.

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonPris
OIL SAFE 950000 Barrel Pump Lever Action, 10 oz. | AG7KYP 95000010 oz. per hjerneslag1 357 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OIL SAFE 950020 Roterende tønnepumpe, 1.05 gal.
5 321 NOK / enhet