OilSafe LEVEL SAFE Fettnippbeskyttere
OilSafe LEVEL SAFE smørenipler forhindrer forurensning av smørenipler. Deres innovative design gjør det enkelt å fjerne fra Zerk-beslag. Disse fargekodede enhetene har et forsenket hode for etikettplassering.
OilSafes omfattende katalog inkluderer smørepistoler, pumper og fittings, smørebeholdere, beholder og oppbevaringsskap, mobile arbeidsstasjoner, pusteventiler og tilbehør. Merkets oppbevaringsskap er ideelle for håndtering av smøreverktøy, beholdere, filtre og oljeanalyseutstyr i produksjons- og bilfabrikker. De har store glideskuffer for rask tilgang og pulverlakkert konstruksjon for holdbarhet. OilSafe fargekodede fettpistoler smøre elektriske motorer, lagre, landbruksutstyr og bildeler. De har støtsikker polykarbonatkonstruksjon for å motstå utilsiktede fall og grov industriell mishandling. Disse pistolene har et mykt grep for sklisikker drift og er tilgjengelige i pistol- og spakstiler for å passe på trange steder.
Se merSikkerhetssettForhindre søl og forurensning av smøremidler; ideell for rask påfylling av smøremiddel. Fargekodet for sikkerhet og enkel identifikasjon. Konstruert av robust polyetylen med høy tetthet med liter- og kvartsmerker for presis helling(1 produkt)
OljepumperIdeell for overføring av fett, oljer og smøremidler fra beholdere/reservoarer i bil- og petrokjemiske anlegg. Håndtak i plast / presstøpt aluminium / belagt stål for slitestyrke, grep og brukerkomfort(2 produkter)
smørepumperDesignet for overføring av væsker og olje. Hurtigfrigjørende kroppskrage for fullt vedlikeholdbare pumpeinndeler, tilbakeslagsventil for rask oljepåfylling og D-håndtaksdesign for maksimalt grep og brukerkomfort. Pumpereduksjonsdyser også tilgjengelig(11 produkter)
VakuumpumperIntegrert med et automatisk kjemikaliehåndteringssystem som er i stand til å pumpe svært korrosive væsker som svovelsyre, saltsyre, klor og demineralisert vann, og dermed sikre brukersikkerhet(1 produkt)
SmørebeholdereDesignet for lagring av væsker og smøremidler i kjemisk prosessering, transport, vedlikehold av biler og produksjonsapplikasjoner. Lett polyetylenkonstruksjon med høy tetthet for holdbarhet. Tilgjengelig i 1.5, 2, 3, 5 og 10 liters kapasitet(6 produkter)
FettpistolerDesignet for smøring av elektriske motorer, lagre, landbruksutstyr, bildeler og industrimaskiner. Slagfast polykarbonatkonstruksjon for å motstå utilsiktede fall og grov industriell mishandling(40 produkter)
SmørepumperIdeell for 25 - 50 lb fettspann for fylling av fettpistoler i produksjons- og bilfabrikker. Har hun-lastadapter for sømløs tilpasning til en rekke lasterbeslag og et teksturert håndtak for maksimalt grep og brukerkomfort(1 produkt)
FettbeslagInkluderer installatører for smørenipler, sett, beskyttere og avblokkere som er egnet for montering av smørenipler med rett drivpasning i utappede hull og beskyttende fittings mot forurensning, ideelt for vedlikehold av biler(42 produkter)
FettmonteringssettDesignet for fargekoding/merking av fett og for å holde smørenipler beskyttet mot ekstern forurensning og feilpåføring av fett i produksjons- og bilanlegg. Lett bæreveske for sikker oppbevaring og portabilitet på arbeidsplassen(14 produkter)
Rett til å vite etiketterIdeell for rask identifikasjon av farlige væsker / kjemikalier, smøremidler og bulklagringsinnhold via fargekoding og merking i mat og drikke, og produksjonsanlegg. Forhåndspåført lim for holdbar vedheft. ID-faner for dreibare ledd og visuelle bypass-indikatorer også tilgjengelig(35 produkter)
Utstyr og sikkerhetsmerkerEgnet for fargekoding og merking av farlige væsker/kjemikalier, utstyr og beholdere. Utvalgte modeller med vann- og rivebestandig papirkonstruksjon for slitestyrke mot tøffe industrielle og eksterne forhold(71 produkter)
Sikkerhetsbannere og plakater12 x 18 tommers tilpassede plakater for å kommunisere og fremme trygge arbeidspraksis. Oppmuntre folk til å følge riktige prosedyrer eller et bestemt sett med regler som er avgjørende for sikker drift(1 produkt)
PusterAvlast oppbygget varme og trykk, og hold beholdere eller reservoarer på et nøytralt trykk for å forhindre lekkasjer og utblåsninger. Utvalgte modeller har silikagel for å absorbere fuktighet inne i utstyret(4 produkter)
FiltreringssystemerDesignet for å rense vann samtidig som det gir beskyttelse mot trykkstøt og vannslag. Ideell for områder der vann er nødvendig for å drikke og lage mat. Fjern forurensninger som VOC, sedimenter, rust, bly, klorsmak og lukt(12 produkter)
Brennbare skapDesignet for lagring av drivstoff, smøremidler og løsemidler i laboratorier, petrokjemiske anlegg og produksjons- og bilfabrikker. Forsterket stålkonstruksjon med dobbel veggdesign for styrke. Tilgjengelig i kapasiteter fra 250 til 500 lb(6 produkter)
OppbevaringsskapDesignet for lagring av smøreverktøy, beholdere, sorbenter, filtre, fettpistoler og oljeanalyseutstyr i produksjons- og bilanlegg. Store glideskuffer for rask tilgang og sveiset, pulverlakkert konstruksjon for holdbarhet. Modeller med sølepanner er også tilgjengelig(2 produkter)
SøppelskapEgnet for lagring og organisering av fargekodede smøreverktøy for produksjonsanlegg. Utvalgte modeller med innebygde hjul under svingbare dører for jevn åpning og justerbare halvhyller for lagringsfleksibilitet(3 produkter)
Stable stativerEgnet for å løfte og dispensere væsker fra vesker og beholdere for mat og drikke, og kjemisk prosessering. Innebygd sølbeholder for faresikker drift og uttrekkbar slange med utløserdispenser for brukervennlighet(2 produkter)
Kjøling av brillerTilby innsiktsfull innsikt i statusen til væsker. Flat frontdesign med etset og malt trådkors gir uhindret sikt til væsker, uten forvrengning. Ha bruddsikker, flekksikker og kjemikaliebestandig konstruksjon(17 produkter)
filtreInneholder Beta 2000 mikroglass erstatnings bulksystemfilterelementer for maksimal partikkelholdekapasitet. Brukes til å pumpe og filtrere vann fra skitne innsjøer, laguner eller elver for vannbehandlingstjenester. Tilgjengelig i 7 til 25 mikron vurderinger(4 produkter)
Oljefilter og drivstoffilter(6 produkter)
MembranfiltreDesignet for å filtrere olje i smørende dispenseringssystemer for å forhindre at skitt, rusk og forurensninger trenger gjennom. Mikroglasselementdesign for grundig filtrering. Tilgjengelig i 4, 7 og 25 mikron(3 produkter)
Mekaniske kontakter(44 produkter)
SlangetrommelmonteringsbraketterRamme / veggmonterte sugeslangeholdere designet for å holde slanger på gulv, vegger, søyler, tak eller benker; kan holde en eller flere slangeruller sikkert. Dispenser slangetrommler for kontinuerlig og kontrollerbar tilførsel av vann er også tilgjengelig. 25 fot lengde(7 produkter)
VæskenivåmålereSørg for nøyaktig måling av væskenivå inne i fat i olje- og kjemisk industri, petroleum, bil og lignende væskekontrollindustri. Mekaniske flottører ideelle for bruk som tanknivåmålere for forskyvning opp til 240 gal(2 produkter)
BaderomGi rennende vann til hånd- og ansiktsvask uten å berøre kranen, og reduser dermed spredningen av bakterier. Har en nærhetssensor for å oppdage tilstedeværelse og en avstengningstimer for å kutte vannforsyningen automatisk(1 produkt)
EtikettholdereInkluderer fargekodede trommelringer, etikettlommerammer, evalueringssett, ID-skive etikettklemmer, etikettbånd og magneter, og etikettlommer egnet for merking av beholdere for rask identifikasjon av smøremiddel/væske(17 produkter)
OljeskiftesystemerBrukes til å overføre ikke-slipende væsker (vann og hydraulikkoljer) til og fra landbruksutstyr, industrimaskiner og biler. Integrert med flekksikkert, bruddsikkert og kjemikaliebestandig glass for enkel visuell inspeksjon. Utvalgte modeller tilgjengelig med mobil sugeslange(14 produkter)
Mobile arbeidsstasjoner Designet for arbeid med arbeidsstykker og lagring av verktøy og utstyr i applikasjoner for maskinering, fabrikasjon og vedlikehold av biler. Låsbar oppbevaring for utstyrssikkerhet og sveiset stålkonstruksjon for slagfasthet(2 produkter)
Penetranter og smøremidlerDesignet for oppbevaring og dispensering av glykolbaserte kjølevæsker og smøreoljer. Innebygd sølbegrensning og automatisk avstengning av tankisolasjonsventiler for maksimal sikkerhet og helsveiset stålrammesett for holdbarhet(9 produkter)
O-ringsett(15 produkter)
Rørkoblinger(1 produkt)
sikkerhetsventilerMagnetiske drenerings- eller trykkavlastningsventiler designet for å kontrollere eller frigjøre oppbygget trykk i systemet, som ellers kan skade rørledninger og utstyr. Ideell for motorer for å redusere slitasje(1 produkt)
Tilbehør til kabinettetInkluderer skaphåndtak, innlegg og erstatningshyller som er egnet for å åpne skap og oppbevare smøremidler og smøreverktøy. Utvalgte modeller med krom overflate for beskyttelse mot slipende væsker(5 produkter)
Trommel tilbehørInkluderer trommeladaptere, fargekodede trommeletikettsett, arbeidsstasjoner og veggmonteringsenheter for håndtering av trommer, fargekodebeholdere for væskeidentifikasjon og overføring av smøremidler for vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner(50 produkter)
FiltreringstilbehørInkluderer vogner, utvidelser, hengekroker, oljefiltervogner, stativer, ramper, reduksjonsbøsninger og erstatningsslanger for rørleggerarbeid. Fargekodede hengekroker gir enkel identifisering av fettpatroner(21 produkter)
Filtrering pustetilbehør(97 produkter)
Tilbehør til filtreringssystemHjelp til å skaffe filtrert vann. Inkluderer kolonner, filtreringspaneler, filtreringspanelvogner, overfylle varselmålere, presenninger og oppgraderingssett. Alarmmålere for tankfylling varsler brukeren via en hørbar alarm og et blinkende lys(43 produkter)
Smøre- og oljepumpetilbehørInkluderer lokktetninger, pumpehurtigkoblinger og erstatningskrager, nitril O-ringsett, pumpeventiler, pumpehylser, strekkslangeforlengere og tutlokk og pumpeadaptere for bruk med fett- og oljepumper(23 produkter)
Smør pistol tilbehørInkluderer fettpistolholdere og rør, 4-veis fettverktøy, tilkoblingsslanger, digitale fettmålere, patron- og stålfettpistolrør og smørepistelsett for spak og pistolstil som passer til smøring av industrielle maskiner og bildeler(32 produkter)
Smørebeholder tilbehørInkluderer mini-, stretch- og stumpe tuter; oppbevarings- og brukslokk, erstatningshylser, erstatningshetter, ventilsett for tutluft, utvendige slanger og strekktut- og stumptutventilsett(61 produkter)
Reservoar tilbehør(25 produkter)
OilSafe delenummer kryssreferanser ofte til ulike Legacy-, Westward- og Trico-produkter. Så hvis du leter etter OilSafe-smøremidler som enten er foreldet eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende varer tilgjengelig.
Disse OilSafe-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.
OilSafes omfattende katalog inkluderer smørepistoler, pumper og fittings, smørebeholdere, beholder og oppbevaringsskap, mobile arbeidsstasjoner, pusteventiler og tilbehør. Merkets oppbevaringsskap er ideelle for håndtering av smøreverktøy, beholdere, filtre og oljeanalyseutstyr i produksjons- og bilfabrikker. De har store glideskuffer for rask tilgang og pulverlakkert konstruksjon for holdbarhet. OilSafe fargekodede fettpistoler smøre elektriske motorer, lagre, landbruksutstyr og bildeler. De har støtsikker polykarbonatkonstruksjon for å motstå utilsiktede fall og grov industriell mishandling. Disse pistolene har et mykt grep for sklisikker drift og er tilgjengelige i pistol- og spakstiler for å passe på trange steder.
OilSafe LEVEL SAFE smørenipler forhindrer forurensning av smørenipler. Deres innovative design gjør det enkelt å fjerne fra Zerk-beslag. Disse fargekodede enhetene har et forsenket hode for etikettplassering.
OilSafe Lustor smøresystemer kombinerer riktig lagring, filtrering og identifikasjon for å skape en effektiv og organisert arbeidsflyt. De sørger for at smøremidler forblir tørre og fri for forurensning før de går inn i utstyret. Disse systemene har en slagfast tank dekket med en aluminiumsplate...
OilSafe Visual Lubrication System er et fargekodet væskestyringssystem utviklet for å muliggjøre systematisk og standardisert levering av godt identifiserte og rene smøremidler fra bulklagring til påføringspunktet på utstyr. Det forbedrer arbeidsplassens smøringspraksis og bidrar til eq...
Merkets smøremaskiner er fargekodet for rask identifikasjon av smøremidler. De forhindrer også feiltilpasning av smøremidler under påføring.
Brukere kan sette smørepistolene på merkets fettpistolholdere ved hjelp av en enkel klemme for sikker oppbevaring.
Brukere kan overføre smøremidler til små beholdere eller patroner enkelt via OilSafe premium pumper. Disse pumpene har en tilbakeslagsventil for flytende overføring og kan håndtere beholdere på opptil 10 liter.