Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OIL SAFE 330506 Grease Gun, Heavy Duty, Clear Tube, Orange | AG7KVW

Oljesikker 330506 spakfettpistol, kraftig, klar rør, oransje

På lager
Vare: AG7KVW Modell: 330506
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
2 133 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett pistol
Kapasitet14 oz.
FARGEoransje
Materialepolykarbonat
NPT-størrelse1/8
Produksjon1 oz. Per 28 slag

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

OilSafe 330506 fettsprøyte er ideell for kontroll av tilførsel av fett på kompakte steder der det er behov for høy smøremiddelstrøm. Denne smørepistolen er ideell brukt i landbruks- og byggebransjen.

Egenskaper:

  • OilSafe 330506 fettpistol har en polykarbonatkropp for slagfasthet og økt seighet.
  • Denne brede tutpistolen er utstyrt med et mykt gummigrep for å dempe skli under drift for stabilitet.
  • Den leveres med et fargekodet system for nøyaktige detaljer om bulkfylte smøremidler med klar synlighet av patroner.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er patronkapasiteten til OilSafe 330506 fettpistol?

A. Denne smørepistolen har kapasitet for 14 oz patroner eller kan passe 500 kubikkcentimeter når den er fylt.

Q. Hva er det maksimale driftstrykket til denne smørepistolen?

A. 10000 PSI.

Q. Hvilken type gjenger brukes i denne OilSafe 330506 fettpistolen?

A. 1/8 tomme NPT gjenger.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKapasitetProduksjonNPT-størrelseMaterialePris
OIL SAFE 330500 Grease Gun, Heavy Duty, Clear Tube, Beige | AG7KVP 330500Beige14 oz.1 oz. Per 28 slag1/8polykarbonat2 133 NOK
OIL SAFE 330501 Grease Gun, Heavy Duty, Clear Tube, Black | AG7KVQ 330501Svart14 oz.1 oz. Per 28 slag1/8polykarbonat2 133 NOK
OIL SAFE 330502 Grease Gun, Heavy Duty, Clear Tube, Blue | AG7KVR 330502Blå14 oz.1 oz. Per 28 slag1/8polykarbonat2 133 NOK
OIL SAFE 330503 Grease Gun, Heavy Duty, Clear Tube, Dark Green | AG7KVT 330503Mørk grønn14 oz.1 oz. Per 28 slag1/8polykarbonat2 133 NOK
OIL SAFE 330504 Grease Gun, Heavy Duty, Clear Tube, Grå | AG7KVU 330504Grå14 oz.1 oz. Per 28 slag1/8polykarbonat2 133 NOK
OIL SAFE 330505 Grease Gun, Heavy Duty, Clear Tube, Lysegrønn | AG7KVV 330505Lysegrønn14 oz.1 oz. Per 28 slag1/8polykarbonat2 133 NOK
OIL SAFE 330507 Grease Gun, Heavy Duty, Clear Tube, Lilla | AG7KVX 330507Purple14 oz.1 oz. Per 28 slag1/8polykarbonat2 133 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Oljesikker 330506 spakfettpistol, kraftig, klar rør, oransje
2 133 NOK / enhet