Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OIL SAFE 100201 verktøylokk, 2 tommers utløpsdia., svart, HDPE | AD2MAW 3REF7

Oljesikker 100201 verktøylokk, 2 tommers utløpsdia., svart, HDPE

På lager
Vare: AD2MAW Modell: 100201Kryssreferanse: 3REF7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
619NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøyslokk
FARGESvart
Høyde4.76 "
MaterialeHDPE
Utenfor Dia.5.8 "
Tututtak2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

OilSafe 100201 verktøylokk er ideelt for smøring av veivhuset og girkassen. Den passer inn i en beholder for sikker og trygg oppbevaring av væsker og kjemikalier.

Egenskaper:

  • OilSafe 100201 verktøylokk har høydensitetspolyetylen (HDPE)-konstruksjon for høy strekkfasthet og UV-motstand.
  • Den har en 2-tommers utløpsdiameter for rask tømming av smøremidler.
  • Dette verktøylokket brukes sammen med en OilSafe-standard- eller premiumpumpe på en 3, 5 eller 10 liters / US-quart-trommel for å håndtere tidkrevende og vanskelig tilgjengelige pumpeapplikasjoner.

Kompatibelt tilbehør:

  • OilSafe Premium pumpe: Denne OilSafe premium-pumpen distribuerer oljen fra en beholder til maskineri, små beholdere eller reservoarer. Den har en D-håndtaksdesign for et tett grep og kommer med en 5 fot lang utløpsslange.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er OilSafe 100201 verktøylokk lekkasjesikkert?

A. Ja, den består av nitril-O-ring for å forhindre søl.

Sp. Hva er betydningen av fargekoding i dette OilSafe 100201 verktøylokket?

A. OilSafe-verktøylokket tilbyr fargekoding for merking av spesifikke farger til et bestemt fett, og forhindrer feilpåføring av fett.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeMaterialePris
OIL SAFE 100200 verktøylokk, 2 tommers utløpsdia., beige, HDPE | AD2MAV 3REF6 100200Beige4.76 "HDPE619NOK
OIL SAFE 100202 Verktøylokk, 2 tommers utløpsdia., blå, HDPE | AD2MAX 3REF8 100202Blå4.76 "HDPE619NOK
OIL SAFE 100203 verktøylokk, 2 tommers utløpsdia., mørkegrønn, HDPE | AD2MAI 3REF9 100203Mørk grønn4.76 "HDPE619NOK
OIL SAFE 100204 verktøylokk, 2 tommers utløpsdia., grå, HDPE | AD2MAZ 3REG1 100204Grå4.76 "HDPE619NOK
OIL SAFE 100205 verktøylokk, 2 tommers utløpsdia., mellomgrønn, HDPE | AD2MBA 3REG2 100205Midtgrønt4.76 "HDPE619NOK
OIL SAFE 100206 verktøylokk, 2 tommers utløpsdia., oransje, HDPE | AD2MBB 3REG3 100206oransje4.76 "HDPE619NOK
OIL SAFE 100207 Verktøylokk, 2 tommers utløpsdia., lilla, HDPE | AD2MBC 3REG4 100207Purple4.76 "HDPE619NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Oljesikker 100201 verktøylokk, 2 tommers utløpsdia., svart, HDPE
619NOK / enhet