OIL EATER AOPW10178 Brake Washer 15 Gallon | AD6DXC 44X061

OIL EATER AOPW10178 Brake Washer 15 Gallon

Vare: AD6DXC Modell: AOPW10178Kryssreferanse: 44X061

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrake Parts Washer
AnleggIndustrial Grade HDPE
Trommekapasitet8 til 12 gal
Filtrering75 Micron Sock Filter
Nominell tankdybde (in.)7
Total høyde41 "
Total lengde28 "
Samlet bredde28 "
Pumpestørrelseair pump operates between 50 psi - 70 psi
tank~~POS=TRUNC12 gal.
Tankhøyde10 inn.
Tanklengde24 inn.
Tankbredde20 inn.
typenMobil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.1
Skipets høyde (cm)87.63
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Arbeidslys (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OIL EATER AOPW10178 Brake Washer 15 Gallon