Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OHAUS 30400180 Deksel, plast | CT4JDT 404V58

OHAUS 30400180 Deksel, plast

På lager
Vare: CT4JDT Modell: 30400180Kryssreferanse: 404V58
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
1 995 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.891
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
OHAUS 30400181 Deksel, plast | CT4JDP 404V59 30400181Dekk2 124 NOK
OHAUS 30400179 Deksel, plast | CT4JDQ 404V57 30400179Dekk2 025 NOK
OHAUS 30400171 Varmeblokk, aluminium, bruk med 0.2 mL mikroreagensrør | CT4JGM 404V49 30400171Varmeblokk5 143 NOK
OHAUS 30400170 Varmeblokk, aluminium, bruk med 0.2 mL mikroprøverør, aluminium | CT4JGN 404V48 30400170Varmeblokk2 515 NOK
OHAUS 30400195 Varmeblokk, aluminium, bruk med tørre blokkvarmere | CT4JGP 404V73 30400195Varmeblokk2 264 NOK
OHAUS HB2DGHL varmeblokk, stål, bruk med tørrblokkvarmere, omgivelsestemperatur 5 grader til 100 grader, +/-0.1 grader C | CT4JGQ 404P58 HB2DGHLVarmeblokk18 700 NOK
OHAUS HB1DG varmeblokk, stål, bruk med tørre blokkvarmere, omgivelsestemperatur 5 grader til 120 grader, +/-0.1 grader C | CT4JGR 404P55 HB1DGVarmeblokk7 675 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OHAUS 30400180 Deksel, plast
1 995 NOK / enhet