Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OETIKER 16700304 Slangeklemme, båndbredde 0.35 tommer, størrelsesområde 34.8 mm til 38 mm, pakke med 100 | CD4QFB

OETIKER 16700304 Slangeklemme, båndbredde 0.35 tommer, størrelsesområde 34.8 mm til 38 mm, pakke med 100 stk.

På lager
Vare: CD4QFB Modell: 16700304
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
1 233 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØreklemme
Bånddimensjon9 mm x 0.8
bånd MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Båndtykkelse0.8 mm
Bandbredde9 mm
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Pack Size100
størrelse Range34.8 mm til 38 mm
Størrelsesreferanse38.0-908R
typenØreklemme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2341
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Oetiker 16700304 slangeklemme brukes i bil-, landbruks-, rørlegger- og HVAC-systemer for å sikre slanger for å forhindre lekkasjer, opprettholde riktige koblinger og sikre effektiv flyt av væsker eller gasser. Den er laget av rustfritt stål for holdbarhet og motstand mot korrosjon. Denne klemmen har et smalt bånd som effektivt konsentrerer overføringen av klemkraft for redusert vekt. Den har en trinnløs design for jevn kompresjon eller overflatetrykk over 360 grader. Oetiker 16700304 trinnløs klemme kommer med en klemøreaspekt for å kompensere for komponenttoleranser for justerbart overflatetrykk.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Gjør Raptor Supplies tilby lignende Oetiker-klemmer med høyere båndbredde?

A. Ja, kunder som søker etter klemmer med høyere båndbredde kan velge 16705419 slangeklemme med båndbredde på 0.39 tommer.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en trinnløs øreklemme?

A.

  • Bestem det spesifikke brukstilfellet for klemmen.
  • Sørg for at klemmaterialet passer til applikasjonen.
  • Velg en klemme som passer din slange eller objektstørrelse.
  • Tenk på hvor enkelt klemmen kan installeres.
  • Vurder om klemmen tilbyr justerbart trykk.
  • Sjekk om klemmaterialet motstår korrosjon.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Oetiker 16700304 slangeklemme?

A.

  • Inspiser regelmessig for rusk eller slitasje.
  • Rengjør forsiktig med en fuktig klut.
  • Unngå skurende rengjøringsmidler for å unngå skade.
  • Tørk klemmen grundig etter rengjøring.
  • Sjekk for rust eller korrosjon visuelt.
  • Vurder utskifting hvis den er skadet.
  • Opprettholde oversikt over rengjøring og inspeksjon.

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferanseBånddimensjonØrebreddePack Sizepk. Antall.Pris
OETIKER 16700992 Slangeklemme, båndbredde 0.276 tommer, størrelsesområde 9.8 mm til 12.3 mm, pakke med 100 | AC8UDC 3DUP8 167009929.8 mm til 12.3 mm0.276 "12.37 mm x 0.6-100100977NOK
OETIKER 16702490 Slangeklemme, båndbredde 0.276 tommer, størrelsesområde 10.3 mm til 12.8 mm, pakke med 100 | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3 mm til 12.8 mm0.276 "12.87 mm x 0.6-100100977NOK
OETIKER 16700011 Slangeklemme, båndbredde 0.276 tommer, størrelsesområde 11.3 mm til 13.8 mm, pakke med 100 | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3 mm til 13.8 mm0.276 "13.8-706R7 mm x 0.68 mm100100875NOK
OETIKER 16700015 Slangeklemme, båndbredde 0.276 tommer, størrelsesområde 12.8 mm til 15.3 mm, pakke med 100 | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8 mm til 15.3 mm0.276 "15.3-706R7 mm x 0.68 mm100100896NOK
OETIKER 16702494 Slangeklemme, båndbredde 0.276 tommer, størrelsesområde 13.7 mm til 16.2 mm, pakke med 100 | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7 mm til 16.2 mm0.276 "16.2-706R7 mm x 0.68 mm100100909NOK
OETIKER 16700993 Slangeklemme, båndbredde 0.276 tommer, størrelsesområde 10.8 mm til 13.3 mm, pakke med 100 | AD7FBX 4E571 1670099310.8 mm til 13.3 mm0.276 "13.37 mm x 0.6-100100887NOK
OETIKER 16700997 Slangeklemme, båndbredde 0.276 tommer, størrelsesområde 11.5 mm til 14 mm, pakke med 100 | AD7FBY 4E572 1670099711.5 mm til 14 mm0.276 "147 mm x 0.6-100100971NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 16700304 Slangeklemme, båndbredde 0.35 tommer, størrelsesområde 34.8 mm til 38 mm, pakke med 100 stk.
1 233 NOK /pakke