Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OASE 57620 Dam- og hagepumpe ABS 5/64 HK 4.1 psi | AH7XZD 38EF21

OASE 57620 Dam- og hagepumpe ABS 5/64 HK 4.1 psi

På lager
Vare: AH7XZD Modell: 57620Kryssreferanse: 38EF21
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
3 634 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDam- og hagepumpe
Byråets samsvarMET / ETL
Ledningslengde20ft.
DutyKontinuerlig
Forsterker med full belastning0.6
GPH of Water @ 1 Ft. av Head1800
GPH of Water @ 10 Ft. av Head0
GPH of Water @ 5 Ft. av Head1200
Høyde5.5 "
Housing MaterialABS
HP5/64
Hz60
PumpehjulsmaterialeABS
Inletgjenget
Lengde11 "
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 8 "
Maks. Hode9.5 ft
Outlet2 "(M) PT
OverbelastningsbeskyttelseJa
Spenning120 VAC
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7764
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.15
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OASE 57620 Dam- og hagepumpe ABS 5/64 HK 4.1 psi
3 634 NOK / enhet