OASE 57501 Dam- og hagepumpe ABS 7/32 HP 5.6 psi | AH7XZJ 38EF26

OASE 57501 Dam- og hagepumpe ABS 7/32 HK 5.6 psi

På lager
Vare: AH7XZJ Modell: 57501Kryssreferanse: 38EF26

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 951 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDam- og hagepumpe
Byråets samsvarMET / ETL
Ledningslengde20ft.
DutyKontinuerlig
Forsterker med full belastning1.3
GPH of Water @ 1 Ft. av Head3720
GPH of Water @ 10 Ft. av Head900
GPH of Water @ 5 Ft. av Head2520
Høyde6.5 "
Housing MaterialABS
HP7/32
Hz60
PumpehjulsmaterialeABS
Inletgjenget
Lengde13.5 "
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 8 "
Maks. Hode13 ft
Outlet2 "(M) PT
OverbelastningsbeskyttelseJa
Spenning120 VAC
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.02
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)29.72
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OASE 57501 Dam- og hagepumpe ABS 7/32 HK 5.6 psi
6 951 NOK / enhet