NUPLA 79-548 Graverstolpehull 4 fot | AD2BBN 3MD47

NUPLA 79-548 Graverstolpehull 4 fot

På lager
Vare: AD2BBN Modell: 79-548Kryssreferanse: 3MD47

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 814 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullgraver
Handle Lengde48 "
HåndteringsmaterialeGlassfiber
HåndtakstypeRett
typenHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8201100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Nupla 79-548 stolpehullgraver fjerner smuss fra bakken for å gi plass til montering av gjerder og skilt. Den består av to spade-lignende blader som danner en hul sylinder for å trekke ut jorda.

Egenskaper:

  • Nupla 79-548 stolpehullgraver lager et hull på 6-1/2 tommer.
  • Den har et glassfiberhåndtak for å unngå korrosjon og miljømessige kjemiske angrep.
  • Det lange håndtaket på 4 fot står for praktisk betjening.

Kompatibelt tilbehør:

  • Nupla gravestang: Dette verktøyet hjelper brukeren med å fjerne skitt, steiner og andre gjenstander ut av jord.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva slags jord kan denne graveren trekke ut?

A. Nupla 79-458 gravemaskin er perfekt for å fjerne hardpakket leirjord og steinfylt jord.

Sp. Er det nødvendig å slipe knivene på denne stolpehullsgraveren?

A. Nei, knivene på denne graveren trenger ikke å slipes fordi de bare brukes til å øse ut jord i stedet for å kutte den.

Spørsmål. Hva skiller en boreskrue fra en stolpehullsgraver?

A. Auger lager et hull ved å presse ned jorden mens gravemaskinen etter hull øser ut jorden for å lage et hull.

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeHåndteringsmaterialetypenPris
NUPLA 76-548 Ikke-ledende stolpehullgraver 4 fot | AD7TKR 4GFF3 / NC-PHD-4 76-54848 "Glassfiber, ikke-ledendeIkke-ledende2 457 NOK
NUPLA 69-562 Stolpehullgraver 72 In | AE3YNH 5GVA1 / PHD6 69-56272 "Glassfiber--
RFQ
NUPLA HIPHD4 stolpehullgraver, hode, 9 1/2 x 6 1/2 tommer, 6 1/4 tommers spredning, 48 tommers glassfiberhåndtak | CJ4LWC HIPHD4----
RFQ
NUPLA HIPHD6 stolpehullgraver, hode, 9 1/2 x 6 1/2 tommer, 6 1/4 tommers spredning, 72 tommers glassfiberhåndtak | CJ4LWD HIPHD6----
RFQ
NUPLA HIPHD8 stolpehullgraver, hode, 9 1/2 x 6 1/2 tommer, 6 1/4 tommer spredning, 96 tommers glassfiberhåndtak | CJ4LWE HIPHD8----
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 79-548 Graverstolpehull 4 fot
1 814 NOK / enhet