NUPLA 69-562 Stolpehullgraver 72 In | AE3YNH 5GVA1 / PHD6

NUPLA 69-562 Stolpehullgraver 72 In

Vare: AE3YNH Modell: 69-562Kryssref.: 5GVA1 / PHD6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullgraver
Handle Lengde72 "
HåndteringsmaterialeGlassfiber
HåndtakstypeRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.72
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8201100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Nupla 69-562 stolpehullgraver brukes til å grave hull i bakken, ideell for generell bruk, inkludert planting av frøplanter og oppsetting av skiltstolper eller gjerder.

Egenskaper:

  • Nupla 69-562 stolpehullgraver har et proprietært harpiksinnkapslet, glassfiberhåndtak for minimal håndtaksvekt og maksimal styrke.
  • Den kommer i sikkerhetsoransje farge for å sikre enkel identifikasjon og elektrisk isolasjon.
  • Denne stive stolpehullgraveren har en unik serie (permanent registrert) for å sikre sporbarhet.
  • Den har solid Nuplaglas-konstruksjon for lengre levetid på enheten og gir isolasjon mot elektrisk støt.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom en stolpehullsgraver og en boreskrue?

A. En hullskrue er egnet for et bredt spekter av jobber rundt på gården, mens stolpehullgravere er fokusert på kun én oppgave (grave hull for stolper).

Q. Hvor dypt kan du grave med en stolpehullgraver?

A. Omtrent 3 fot dyp. Men for å få ytterligere 12 tommer dybde, kan en forlengelsesstang brukes.

Q. Hvordan graver du enkelt et stolpehull?

A.

  • Sett opp linjen, og kjør deretter innsatsen.
  • Lag en divot i bakken med en spade.
  • Bruk en flisespade for å løsne bakken.
  • Bruk clamshell graveren du har.
  • På store røtter, bruk en frem- og tilbakegående sag.
  • Berg kan flyttes med gravestang.
  • Med den motsatte enden, tamp bakken.
  • Plasser markører ved stolpekantene.
  • Sett kryssfiner over eventuelle hull.
  • For hånd, grav etter å ha satt stengene.

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeHåndteringsmaterialetypenPris
NUPLA 79-548 Graverstolpehull 4 fot | AD2BBN 3MD47 79-54848 "GlassfiberHåndbok1 814 NOK
NUPLA 76-548 Ikke-ledende stolpehullgraver 4 fot | AD7TKR 4GFF3 / NC-PHD-4 76-54848 "Glassfiber, ikke-ledendeIkke-ledende2 457 NOK
NUPLA HIPHD4 stolpehullgraver, hode, 9 1/2 x 6 1/2 tommer, 6 1/4 tommers spredning, 48 tommers glassfiberhåndtak | CJ4LWC HIPHD4----
RFQ
NUPLA HIPHD6 stolpehullgraver, hode, 9 1/2 x 6 1/2 tommer, 6 1/4 tommers spredning, 72 tommers glassfiberhåndtak | CJ4LWD HIPHD6----
RFQ
NUPLA HIPHD8 stolpehullgraver, hode, 9 1/2 x 6 1/2 tommer, 6 1/4 tommer spredning, 96 tommers glassfiberhåndtak | CJ4LWE HIPHD8----
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 69-562 Stolpehullgraver 72 In