NUPLA 69215 Ergonomisk håndtak 60in | Fire Beater / swatter AC2PDT 2LTC3 / ​​FSW-15

NUPLA 69215 Brannslager/swatter Ergonomisk håndtak 60in

Vare: AC2PDT Modell: 69215Kryssref: 2LTC3 / ​​FSW-15
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 414 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFire Beater / Swatter
Handle Lengde60 "
HåndteringsmaterialeGlassfiber
HodematerialeNeopren
Hodestørrelse12 "B x 15-1 / 4" L

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.37
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)193.04
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Nupla 69215 brannvipper/smed er ment å slukke korte gress- eller villmarksbranner ved å banke, kvele og slukke dem. Det er et tykt, flatt stykke gummi med et langt håndtak for å trekke over gressbrannflammer i landlige områder.

Egenskaper:

  • Nupla 69215 ildvisper/smekker er laget av tusenvis av tråder for ekstremt sterk og unik ytelse i et ikke-ledende miljø.
  • Dette generelle graveverktøyet er svært effektivt til å slukke brann og er veldig enkelt å lagre.
  • Den har glassfiberkonstruksjon med neoprenhodemateriale for høy motstand mot bøyning, kompresjon og varierende temperaturer.

Standarder og godkjenninger:

  • USFS

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva anses som den riktige metoden for å bruke en brannsmekker?

A. Noen teknikker for å bruke en brannsmekker inkluderer å slå flammene med den flate siden av sprengeren, vifte vekk luften og sulte ut O2-ilden.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 69215 Brannslager/swatter Ergonomisk håndtak 60in
1 414 NOK / enhet