Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04360.056.0100 Sekskantskrue, klasse 8, 9/16-18 gjengestørrelse, 1 tomme lengde, 25pk | AB4NCJ 1ZEA7

NUCOR N04360.056.0100 Sekskantskrue, klasse 8, 9/16-18 gjengestørrelse, 1 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AB4NCJ Modell: N04360.056.0100Kryssreferanse: 1ZEA7
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
573NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-18
Diameter9 / 16 "
FinishGul sinkbelagt
Klasse8
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde under hodet1"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllMfr. Nr. 00081-2916-452
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse9 / 16-18
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2699
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04360.056.0100 Sekskantskrue, klasse 8, 9/16-18 gjengestørrelse, 1 tommers lengde, 25pk
573NOK /pakke