Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04360.025.0125 Sekskantskrue, klasse 8, 1/4-28 gjengestørrelse, 1-1/4 tomme størrelse, 100pk | AB3RAA 1UY97

NUCOR N04360.025.0125 Sekskantskrue, klasse 8, 1/4-28 gjengestørrelse, 1-1/4 tomme størrelse, 100pk

På lager
Vare: AB3RAA Modell: N04360.025.0125Kryssreferanse: 1UY97
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
363NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
Diameter1 / 4 "
FinishGul sinkbelagt
Klasse8
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllMfr. Nr. 00081-2418-452
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-28
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9324
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04360.025.0125 Sekskantskrue, klasse 8, 1/4-28 gjengestørrelse, 1-1/4 tomme størrelse, 100pk
363NOK /pakke