Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04160.062.0400 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/8-18 Thread Size, 4 Inch Length, 5Pk | AE9AWU 6HAE7

NUCOR N04160.062.0400 Sekskantskrue, klasse 8, 5/8-18 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 5pk

På lager
Vare: AE9AWU Modell: N04160.062.0400Kryssreferanse: 6HAE7

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

263NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet4"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet180,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse5 / 8-18
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9027
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04160.062.0400 Sekskantskrue, klasse 8, 5/8-18 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 5pk
263NOK /pakke