Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 13F622 Toggle Clamp Horisontal 2.40 Inch 8.62 In | AA4VGW

APPROVED VENDOR 13F622 Toggle Clamp Horisontal 2.40 tommer 8.62 tommer

På lager
Vare: AA4VGW Modell: 13F622
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå klemme
VæpneU-formet
Basismonteringssentre1.02 x 1.12 tommer
Diameter0.26 x 0.36 "
Handle94 grader
Høyde under arm (inn.)1.34
Holdekapasitet500 kg
Total høyde2.63 "
Total lengde8.62 "
SpindelSekskantet hode med gjenget neoprendeksel
TrådstørrelseM8
typenHold ned på horisontalt håndtak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenDiameterHandleHoldekapasitetTotal høydeTotal lengdeSpindelTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 13F620 Toggle Clamp Horisontal 1.40 Inch 4.29 In | AA4VGU 13F620Hold ned på horisontalt håndtak0.200 "94 grader100 kg1.52 "4.29 "Sekskantet hode med gjenget neoprendekselM5172NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13F621 Toggle Clamp Horisontal 1.95 Inch 6.73 In | AA4VGV 13F621Hold ned på horisontalt håndtak0.22 x 0.34 "94 grader200 kg2.05 "6.73 "Sekskantet hode med gjenget neoprendekselM6132NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13F623 Toggle Clamp Horisontal 3.18 Inch 10.79 In | AA4VGX 13F623Hold ned på horisontalt håndtak0.34 x 0.42 "94 grader750 kg3.55 "10.79 "Sekskantet hode med gjenget neoprendekselM10246NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13F624 Toggle Clamp Horisontal Rustfritt Stål 0.67 Inch 3.04 In | AA4VGY 13F624Horisontal hold ned, SS0.17 x 0.27 "90 Degrees75 kg0.670 "3.04 "Sekskantet hode med gjenget rustfritt stål8-32314NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13F626 Toggle Clamp Horisontal Rustfritt Stål 1.50 Inch 5.43 In | AA4VHA 13F626Horisontal hold ned, SS0.22 x 0.25 "85 Degrees250 kg1.5 "5.43 "Sekskantet hode med gjenget rustfritt stål1 / 4-20388NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13F627 Toggle Clamp Horisontal Rustfritt Stål 1.95 Inch 6.73 In | AA4VHB 13F627Horisontal hold ned, SS0.22 x 0.34 "94 grader200 kg1.950 "6.73 "Sekskantet hode med gjenget rustfritt stålM6241NOK
GODKJENT LEVERANDØR 13F628 Toggle Clamp Horisontal Rustfritt Stål 1.87 Inch 6.61 In | AA4VHC 13F628Horisontal hold ned, SS0.26x0.35 "90 Degrees600 kg1.87 "6.61 "Sekskantet hode med gjenget rustfritt stål5 / 16 "278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 13F622 Toggle Clamp Horisontal 2.40 tommer 8.62 tommer
151NOK / enhet