Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04160.056.0350 Hex Cap Screw, Grade 8, 9/16-18 Thread Size, 3-1/2 Inch Length, 10Pk | AB3DWE 1RMV3

NUCOR N04160.056.0350 Sekskantskrue, klasse 8, 9/16-18 gjengestørrelse, 3-1/2 tomme lengde, 10pk

På lager
Vare: AB3DWE Modell: N04160.056.0350Kryssreferanse: 1RMV3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

479NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-18
Diameter9 / 16 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde under hodet3.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllMfr. Nr. 00081-2932-450
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse9 / 16-18
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.32
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04160.056.0350 Sekskantskrue, klasse 8, 9/16-18 gjengestørrelse, 3-1/2 tomme lengde, 10pk
479NOK /pakke