Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04160.043.0350 Sekskantskrue, Grade 8, 7/16-20 Gjengestørrelse, 3-1/2 tomme Lengde, 10Pk | AE9AVV 6HAC0

NUCOR N04160.043.0350 Sekskantskrue, klasse 8, 7/16-20 gjengestørrelse, 3-1/2 tomme lengde, 10pk

På lager
Vare: AE9AVV Modell: N04160.043.0350Kryssref: 6HAC0

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

403NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
Diameter7 / 16 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde21 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde under hodet3.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet180,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse7 / 16-20
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04160.043.0350 Sekskantskrue, klasse 8, 7/16-20 gjengestørrelse, 3-1/2 tomme lengde, 10pk
403NOK /pakke