Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04104.031.0075 Sekskantskrue, klasse 8, 5/16-18 gjengestørrelse, 3/4 tomme lengde, 100pk | AB3MMM 1UE53

NUCOR N04104.031.0075 Sekskantskrue, klasse 8, 5/16-18 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AB3MMM Modell: N04104.031.0075Kryssreferanse: 1UE53

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

278NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishGul sinkbelagt
Klasse8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse5 / 16-18
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1308
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04104.031.0075 Sekskantskrue, klasse 8, 5/16-18 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk
278NOK /pakke