Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.087.0900 Hex Cap Screw, Grade 8, 7/8-9 Thread Size, 9 Inch Length | AB3DUN 1RMK6

NUCOR N04100.087.0900 Sekskantskrue, klasse 8, 7/8-9 gjengestørrelse, 9 tommers lengde

På lager
Vare: AB3DUN Modell: N04100.087.0900Kryssref: 1RMK6
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
369NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Diameter7 / 8 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde under hodet9"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse7 / 8-9
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.77
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.087.0900 Sekskantskrue, klasse 8, 7/8-9 gjengestørrelse, 9 tommers lengde
369NOK / enhet