Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.062.0125 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/8-11 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 10Pk | AB3DTP 1RME6

NUCOR N04100.062.0125 Sekskantskrue, klasse 8, 5/8-11 gjengestørrelse, 1-1/4 tomme lengde, 10pk

På lager
Vare: AB3DTP Modell: N04100.062.0125Kryssreferanse: 1RME6
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
270NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllMfr. Nr. 00080-3018-450
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse5 / 8-11
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7826
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.062.0125 Sekskantskrue, klasse 8, 5/8-11 gjengestørrelse, 1-1/4 tomme lengde, 10pk
270NOK /pakke