Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.056.0550 Sekskantskrue, klasse 8, 9/16-12 gjengestørrelse, 5-1/2 tomme lengde, 5pk | AB3DTL 1RME3

NUCOR N04100.056.0550 Sekskantskrue, klasse 8, 9/16-12 gjengestørrelse, 5-1/2 tomme lengde, 5pk

På lager
Vare: AB3DTL Modell: N04100.056.0550Kryssreferanse: 1RME3
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
242NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
Diameter9 / 16 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde under hodet5.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllMfr. Nr. 00080-2952-450
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse9 / 16-12
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9472
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.056.0550 Sekskantskrue, klasse 8, 9/16-12 gjengestørrelse, 5-1/2 tomme lengde, 5pk
242NOK /pakke