Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NU-CALGON 4216-92 Tetningsmasse 2- 1lb blokker | AB6XAZ 22NV36

NU-CALGON 4216-92 Tetningsmasse 2- 1lb blokker

På lager
Vare: AB6XAZ Modell: 4216-92Kryssref.: 22NV36
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
259NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningsmasse
SøknadstidIkke spesifisert
FARGEHvit
container typePakk med deg
Flash PointStørre enn 450 grader F
Størrelse2 lb.
Spesifikke tyngdekraften1.30
underlagMetall, tre, glass, mur, plast og gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode3214100020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Søknadstemp. Rekkevidde (-20 grader til 350 grader F)
    • Egenskaper: Utmerket vedheftsevne og er ikke-flekkende, ikke-herdende og upåvirket av store variasjoner i temperatur, fleksibel ved -20 grader F og ikke-sagtende opptil 350 grader F

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NU-CALGON 4216-92 Tetningsmasse 2- 1lb blokker
259NOK / enhet