Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NU-CALGON 4216-27 tetningssnorer 3/8in x 25 fot | AB6XBA 22NV37

NU-CALGON 4216-27 Forseglingssnorer 3/8 tommer x 25 fot

På lager
Vare: AB6XBA Modell: 4216-27Kryssref.: 22NV37
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
323NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningsledninger
SøknadstidIkke spesifisert
FARGEHvit
container typeTube
Flash PointStørre enn 450 grader F
Størrelse3/8 "x 25 fot. Rull
Spesifikke tyngdekraften1.30
underlagMetall, tre, glass, mur, plast og gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode3214100020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Søknadstemp. Rekkevidde (-20 grader til 350 grader F)
    • Egenskaper: Utmerket vedheftsevne og er ikke-flekkende, ikke-herdende og upåvirket av store variasjoner i temperatur, fleksibel ved -20 grader F og ikke-sagtende opptil 350 grader F

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NU-CALGON 4216-27 Forseglingssnorer 3/8 tommer x 25 fot
323NOK / enhet