Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN UELFU-1.1/4SM Montert Kulelager 1-1/4 Inch Bore | AE6HNF 5RZC7

NTN UELFU-1.1/4SM montert kulelager 1-1/4 tommers boring

På lager
Vare: AE6HNF Modell: UELFU-1.1/4SMKryssreferanse: 5RZC7
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
1 591 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert kulelager
LagermaterialeStål
Bearing TypeBall
Bolthullstørrelse3 / 8 "
Boltstørrelse3 / 8 "
Bore Dia.1.25 "
FARGESvart
Dimensjon A15 / 16 "
Dimensjon D1.25 "
Dimensjon J3.25 "
Dimensjon L4-9 / 32 "
Dimensjon N29 / 64 "
Dynamisk lastekapasitet4,400 lb.
FinishSlitesterk maling / svart oksid
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
Låsingstypeeksentrisk
Monteringshullsenter3.25 "
Antall bolter4
Total høyde1 31 / 32 "
Total lengde4 9 / 32 "
Samlet bredde4 9 / 32 "
Statisk lastekapasitet2,540 lb.
Temp. Område-20 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8483204040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon EBolthullstørrelseBoltstørrelseDimensjon GDimensjon HDimensjon JDynamisk lastekapasitetFinishPris
NTN SUCFL206-20N montert kulelager 1-1/4 tommers boring | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.Chrome4 303 NOK
NTN SUCFL207-22 montert kulelager 1-3/8 tommers boring | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.Chrome6 083 NOK
NTN SUCFL207-22N montert kulelager 1-3 / 8-tommers boring | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome6 187 NOK
NTN SUCFL207-23N montert kulelager 1-7/16 tommers boring | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome6 349 NOK
NTN SUCF205-16N Montert Kulelager 1 Inch Bore | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.Chrome2 854 NOK
NTN SUCF206-20N montert kulelager 1-1/4 tommers boring | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.Chrome4 691 NOK
NTN SUCF207-22 montert kulelager 1-3/8 tommers boring | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.Chrome6 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN UELFU-1.1/4SM montert kulelager 1-1/4 tommers boring
1 591 NOK / enhet