Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN UCS211-200LD1NR Innsats Kulelager Bore 2 In | AE7PQX 5ZUK7

NTN UCS211-200LD1NR Innsats kulelagerboring 2 In

På lager
Vare: AE7PQX Modell: UCS211-200LD1NRKryssref: 5ZUK7
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
1 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn kulelager
LagermaterialeStål
Bore Dia.2"
Dynamisk lastekapasitet9750 lb.
Inne i Dia.2"
LåsingstypeSetsskrue
Utenfor Dia.100.0mm
Bredde55.6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8482990500
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellLagermaterialeBore Dia.Dynamisk lastekapasitetInne i Dia.LåsingstypeUtenfor Dia.BreddePris
NTN MUC206-19 Insert Kulelagerboring 1-3/16 In | AE7NDA 5ZMZ1 MUC206-19Rustfritt stål1.187 "3750 lb.1.187 "Setsskrue62.0mm38.1mm2 144 NOK
NTN MUC207-23 Insert Kulelagerboring 1-7/16 In | AE7NDD 5ZMZ4 MUC207-23Rustfritt stål1.437 "4950 lb.1.437 "Setsskrue72.0mm42.9mm3 116 NOK
NTN MUC208-24 Innsats Kulelagerboring 1-1/2 In | AE7NDE 5ZMZ5 MUC208-24Rustfritt stål1.5 "5600 lb.1.5 "Setsskrue80.0mm49.2mm3 531 NOK
NTN UCS201-008LD1NR Innsats kulelagerboring 1/2 In | AE7PQM 5ZUJ8 UCS201-008LD1NRStål1 / 2 "2890 lb.1 / 2 "Setsskrue47.0mm31mm501NOK
NTN UCS202-010LD1NR Insert Kulelagerboring 5/8 In | AE7PQN 5ZUJ9 UCS202-010LD1NRStål5 / 8 "2890 lb.5 / 8 "Setsskrue47.0mm31mm501NOK
NTN UCS204-012LD1NR Insert Kulelagerboring 3/4 In | AE7PQP 5ZUK0 UCS204-012LD1NRStål3 / 4 "2890 lb.3 / 4 "Setsskrue47.0mm31mm546NOK
NTN UCS205-014LD1NR Insert Kulelagerboring 7/8 In | AE7PQQ 5ZUK1 UCS205-014LD1NRStål7 / 8 "3150 lb.7 / 8 "Setsskrue52.0mm34mm563NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN UCS211-200LD1NR Innsats kulelagerboring 2 In
1 489 NOK / enhet