NOTRAX T17P0034BL Anti-tretthetsmatte Svart 4 x 3 fot drainghull | AF8FGJ 25PL43

NOTRAX T17P0034BL Anti-tretthetsmatte Svart 4 x 3 fot drainghull

På lager
Vare: AF8FGJ Modell: T17P0034BLKryssreferanse: 25PL43

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 562 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntimotthetsmatte
Sklisikker overflateJa
TretthetJa
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeVinyl nitrilskum
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Dreneringshull per kvm. Ft.24
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde4ft.
MatrampematerialeIngen rampe
Matteformrektangel
MaterialeLukket celle PVC-nitrilskumblanding
Form av dreneringshullCircle
Størrelse på dreneringshull0.625 "dia.
OverflatematerialeLukket celle vinyl nitrilskum
Tykkelse5 / 8 "
SveisesikkerNei
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.99
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode4016910000

Produktvarianter

ProduktModellUnderlagsmaterialeSakLengdeMaterialeOverflatematerialeBreddePris
NOTRAX T17S0032BL Anti-tretthetsmatte 2 fot x 3 fot svart | AD2UMD 3UFC1 T17S0032BLPVC-nitrilskumAntimotthetsmatte3ft.PVC-nitrilVinyl / Nitril2ft.1 480 NOK
NOTRAX T17S0035BL Anti-tretthetsmatte 3 fot x 5 fot svart | AD2UME 3UFC3 T17S0035BLPVC-nitrilskumAntimotthetsmatte5ft.PVC-nitrilVinyl / Nitril3ft.3 522 NOK
NOTRAX T17S0038BL Anti-fatigue Runner 3 fot x 8 fot svart | AD2UMF 3UFC5 T17S0038BLPVC-nitrilskumAntifatigue Runner8ft.PVC-nitrilVinyl / Nitril3ft.5 286 NOK
NOTRAX T17C0048BL75 Anti-fatigue Runner 4 x 75 fot svart | AF4WWN 9N344 T17C0048BL75PVC-nitrilskumAntifatigue Runner75ft.PVC-nitrilVinyl / Nitril4ft.61 649 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX T17P0034BL Anti-tretthetsmatte Svart 4 x 3 fot drainghull
3 562 NOK / enhet