NOTRAX 520S3048BY Dreneringsmatte mot tretthet Svart/gul 4 føtter | AF2YDZ 6Z508

NOTRAX 520S3048BY Anti-tretthetsdreneringsmatte Svart/gul 4 fot

På lager
Vare: AF2YDZ Modell: 520S3048BYKryssreferanse: 6Z508

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 207 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntifatigue Dreneringsmatte
Sklisikker overflateJa
TretthetJa
antimikrobiellNei
Underlagsmateriale0
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart med gul kant
Dreneringshull per kvm. Ft.72
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde4ft.
MatrampematerialeVinyl
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterkoøyer
MaterialePVC
Form av dreneringshullDiamant
Størrelse på dreneringshull0.625 "dia.
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse7 / 8 "
SveisesikkerNei
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.16
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)80.26
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode3918901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUnderlagsmaterialeSakLengdeBreddePris
NOTRAX 520S3036BY Dreneringsmatte mot tretthet Svart/gul 3 føtter | AF2YDY 6Z507 520S3036BY-Antifatigue Dreneringsmatte3ft.30 "1 564 NOK
NOTRAX 520S3060BY Dreneringsløper mot tretthet Svart/gul 5 fot | AF2YFR 6Z926 520S3060BY-Antifatigue Dreneringsløper5ft.30 "2 579 NOK
NOTRAX 520S4296BY Antimatthetsmatte Svart / gul 96 x 42 tommers pigg / drenering | AF8FDR 25PK19 520S4296BYVinylAntimotthetsmatte8ft.3 '6 "5 834 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 520S3048BY Anti-tretthetsdreneringsmatte Svart/gul 4 fot
2 207 NOK / enhet