NOTRAX 406R0036BL Løper mot tretthet 3 x 60 fot svart | AF4JGD 8Y626

NOTRAX 406R0036BL Anti-tretthetsløper 3 x 60 fot Svart

På lager
Vare: AF4JGD Modell: 406R0036BLKryssref: 8Y626

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 749 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntifatigue Runner
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeVinylskum
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde60ft.
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterBred ribbein
MaterialePVC svamp
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse1 / 2 "
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.84
Skipets høyde (cm)57.15
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakLengdeTykkelseBreddePris
NOTRAX 406S0035BL Mat mot tretthet 3 fot x 5 fot svart | AD2URK 3UGL8 406S0035BLSvartAntimotthetsmatte5ft.1 / 2 "3ft.1 195 NOK
NOTRAX 406S0312BY Anti-fatigue Runner 3 x 12 føtter svart med gul | AD2WJU 3VFN3 406S0312BYSvart med gul kantAntifatigue Runner12ft.1 / 2 "3ft.2 663 NOK
NOTRAX 406S0023BL Mat mot tretthet 2 fot x 3 fot svart | AF3RTJ 8CM46 406S0023BLSvartAntimotthetsmatte3ft.1 / 2 "2ft.509NOK
NOTRAX 406R0048BL Anti-tretthetsløper 4 x 60 fot Svart | AF6BUD 9WC10 406R0048BLSvartAntifatigue Runner60ft.1 / 2 "4ft.15 849 NOK
NOTRAX 406S0026BY Mat mot utmattelse 2 fot x 6 fot svart med gul | AG7GQJ 8YD86 406S0026BYSvart med gul kantAntimotthetsmatte6"7 / 8 "2ft.941NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 406R0036BL Anti-tretthetsløper 3 x 60 fot Svart
15 749 NOK / enhet