NOTRAX 117C0072CH60 Teppe Runner trekull 6 x 60 fot | AD3NKX 40K183

NOTRAX 117C0072CH60 Teppebelagt løperkull 6 x 60 fot

Vare: AD3NKX Modell: 117C0072CH60Kryssref: 40K183
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

23 837 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeppeløper
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeVinyl
BremsevæskebestandigNei
FARGEKull
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde60ft.
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterDobbel ribbe
MattevevingNålestans
Materialegarn
Overflatematerialepolypropylen
Tykkelse3 / 8 "
Bredde6ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 139.5
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode5704900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakLengdeBreddePris
NOTRAX 117S0036CH Teppe Runner trekull 3 x 6 føtter | AD2UNH 3UFK8 117S0036CHKullTeppeløper6"3ft.1 295 NOK
NOTRAX 117C0048CH60 Teppebelagt Runner trekull 4 x 60 fot | AD3NKW 40K178 117C0048CH60KullTeppeløper60ft.4ft.15 582 NOK
NOTRAX 117S0310BR Teppebelagt løper Brun 3 x 10 fot | AE3TKN 5FX20 117S0310BRbrunTeppeløper10ft.3ft.2 159 NOK
NOTRAX 117S0310CH Teppebelagt Runner trekull 3 x 10 fot | AE3TKP 5FX21 117S0310CHKullTeppeløper10ft.3ft.2 159 NOK
NOTRAX 117S0035GY Teppebelagt inngangsmatte Grå 3 x 5 fot | AE7KWB 5Z175 117S0035GYGråTeppebelagt inngangsmatte5ft.3ft.1 079 NOK
NOTRAX 117S0046GY Teppebelagt inngangsmatte Grå 4 x 6 fot | AE7KWC 5Z176 117S0046GYGråTeppebelagt inngangsmatte6"4ft.1 720 NOK
NOTRAX 117S0310RB Teppeløper Rød/svart 3 x 10 fot | AE9VMD 6MRX2 117S0310RBRød / SvartTeppeløper10ft.3ft.2 159 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 117C0072CH60 Teppebelagt løperkull 6 x 60 fot
23 837 NOK / enhet