Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66623399219 Klaffskive 6 Tommer x 40 Korning 5/8-11 | AB7RYH 23Z674

NORTON ABRASIVES 66623399219 Klaffskive 6 tommer x 40 korn 5 / 8-11

På lager
Vare: AB7RYH Modell: 66623399219Kryssreferanse: 23Z674
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeBlanding av aluminiumoksid
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialeGlassfiber
RyggvektY
Skive Dia.6"
SkivtypeType 27
KlasseGrov
Grit40
Maks. RPM10,200
Monteringsstørrelse5 / 8-11
Samlet platetypeType 27

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode6805301000
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseSlipende materialeUnderlagsmaterialeSkive Dia.KlasseGritSakMaks. RPMPris
NORTON ABRASIVES 66623399000 Klaffskive 4 1/2 Inch x 40 Grit 5/8-11 | AB7RND 23Z451 666233990005 / 8-11Blanding av aluminiumoksidPlast4.5 "Grov40Klaffskive13,300130NOK
NORTON ABRASIVES 66623399001 Klaffskive 4 1/2 Tommer x 60 Korning 5/8-11 | AB7RNE 23Z452 666233990015 / 8-11Blanding av aluminiumoksidPlast4.5 "Grov60Klaffskive13,300130NOK
NORTON ABRASIVES 66623399137 Klaffskive 4 1/2 Inch x 40 Grit 5/8-11 | AB7RNJ 23Z456 666233991375 / 8-11ZirkoniumoxidPlast4.5 "Grov40Klaffskive13,300182NOK
NORTON ABRASIVES 66623399138 Klaffskive 4 1/2 Tommer x 60 Korning 5/8-11 | AB7RNK 23Z457 666233991385 / 8-11ZirkoniumoxidPlast4.5 "Grov60Klaffskive13,300182NOK
NORTON ABRASIVES 63642536147 Klaffskive 4 1/2 Inch x 40 Grit 5/8-11 | AB7RNN 23Z460 636425361475 / 8-11Keramisk aluminiumoksyd / Zirconia aluminiumoksydPlast4.5 "Grov40Klaffskive13,300174NOK
NORTON ABRASIVES 63642536148 Klaffskive 4 1/2 Inch x 60 Grit 5/8-11 | AB7RNP 23Z461 636425361485 / 8-11Keramisk aluminiumoksyd / Zirconia aluminiumoksydPlast4.5 "Grov60Klaffskive13,300174NOK
NORTON ABRASIVES 66623399004 Klaffskive 4 1/2 tomme x 40 korn 7/8 | AB7RNU 23Z465 666233990047 / 8 "Blanding av aluminiumoksidPlast4.5 "Grov40Klaffskive13,300101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399219 Klaffskive 6 tommer x 40 korn 5 / 8-11
203NOK / enhet