Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66253044382 Verktøyromslipeskive T5 8 x 1 x 1-1/4 tommer | AH4BGF 34CC21

NORTON ABRASIVES 66253044382 Verktøyromslipeskive T5 8 x 1 x 1-1 / 4 tommer

På lager
Vare: AH4BGF Modell: 66253044382Kryssreferanse: 34CC21

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 999 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt slipeskive
Slipende materialeAluminiumoksid
Arbor Hole1.25 "
ObligasjonstypeForglasset
FARGEGrå
KlasseGrov
Grit46
HardhetJ
Maks. RPM3600
Spesifikasjon32A46-JVBE
Tykkelse1"
Hjuldiameter8"
Hjul TypeType 5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7752
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)23.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fordypningstype: En side
    • Fordypning Dia. : 3-1 / 4 "
    • Fordypningsdybde: 1/2 "

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMSlipende materialeArbor HoleTykkelsetypenHjuldiameterFARGEDiameterpk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66253263166 Slipeskive 12 x 1.5 x 5 Rec 1/s 7.5 x 1/2 | AB9GLF 2D215 662532631662070Aluminiumoksid5"1.5 "Type 5-Grå12 "16 550 NOK
NORTON ABRASIVES 66253263590 Slipeskive 12 x 2 x 3 Rec 2/s 7.25 x 1/2 | AB9GLG 2D217 662532635902070Aluminiumoksid3"2"Type 7-Purple12 "18 323 NOK
NORTON ABRASIVES 66253263591 Slipeskive 12 x 2 x 5 Rec2/s 7.5 x 1/2 46g | AB9GLH 2D218 662532635912070Aluminiumoksid5"2"Type 7-Purple12 "18 338 NOK
NORTON ABRASIVES 66253364300 Slipeskive 14 x 1.5 x 5 Rec1/s 8 x 1/2 46g | AB9GLL 2D231 662533643001800Aluminiumoksid5"1.5 "Type 5-Grå14 "18 360 NOK
NORTON ABRASIVES 66253364365 Slipeskive 14 x 1.5 x 5 Rec1/s 8 x 1/2 60g | AB9GLR 2D238 66253364365-Aluminiumoksid5"1.5 "Type 5-Grå14 "18 260 NOK
NORTON ABRASIVES 66253263175 Slipeskive 12 x 1.5 x 5 Rec 1/s 7.5 x 1/2 | AB9GLV 2D392 662532631752070Aluminiumoksid5"1.5 "Type 5-Hvit12 "14 179 NOK
NORTON ABRASIVES 66243428329 Verktøyromslipeskive Type 5 2 x 1 x 3/8in | AH4BGC 34CC18 6624342832916,235Aluminiumoksid3 / 8 "1"-2"Grå-1150NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253044382 Verktøyromslipeskive T5 8 x 1 x 1-1 / 4 tommer
1 999 NOK / enhet