Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66252838939 Kraftrørsbørste, enkeltskaft, 1/2 tomme børste, 8-1/2 tomme totallengde | CD2HZR 416M57

NORTON ABRASIVES 66252838939 Power Tube Brush, Single Shank, 1/2 inch Brush, 8-1 / 2 inch Total Length

På lager
Vare: CD2HZR Modell: 66252838939Kryssreferanse: 416M57
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbørste
Pensel Dia.1 / 2 "
Børstelengde1 / 2 "
Fyll materialenylon
Maks. RPM3000
DriftstypePower
Total lengde8.5 "
Skaftstørrelse0.094 "
Stilenslig
WireDia.0.008 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.BørstelengdeFyll materialeTotal lengdeSkaftstørrelseStilWireDia.Pris
NORTON ABRASIVES 66252838941 Kraftrørbørste, dobbel skaft, 25/64 tommer børste, 15-1/2 tommer total lengde | CD2JAB 416M96 662528389411"25 / 64 "nylon15.5 "0.156 "Dobbel0.01 "174NOK
NORTON ABRASIVES 66252838851 Kraftrørbørste, enkeltskaft, 3/16 tommers børste, 5 tommers totallengde | CD2JBD 416N59 6625283885133 / 64 "3 / 16 "Silisiumkarbid5"0.175 "enslig0.022 "79NOK
NORTON ABRASIVES 66252838850 3/4 tommers kraftrørbørste, dobbel skaft, 3/8 tommers børste, 5 tommers totallengde | CD2JBK 416N74 662528388503 / 4 "3 / 8 "Silisiumkarbid5"0.238 "Dobbel0.04 "323NOK
NORTON ABRASIVES 66252838852 Kraftrørbørste, enkeltskaft, 3/8 tommers børste, 5 tommers totallengde | CD2JBT 416P01 662528388521-1 / 64 "3 / 8 "Silisiumkarbid5"0.255 "enslig0.022 "261NOK
NORTON ABRASIVES 66252838909 Kraftrørbørste, enkeltskaft, 1/4 tommers børste, 2-1/4 tomme totallengde | CD2JBV 416P06 662528389095 / 8 "1 / 4 "Stål2.25 "0.125 "enslig0.005 "53NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252838939 Power Tube Brush, Single Shank, 1/2 inch Brush, 8-1 / 2 inch Total Length
110NOK / enhet