Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 61463610290 Dressing Stick Aluminium Oxide Veldig fin 4 x 3/4 x 3/4in | AB9GQB 2D816

NORTON ABRASIVES 61463610290 Dressing Stick Aluminium Oksid veldig fin 4 x 3/4 x 3 / 4in

På lager
Vare: AB9GQB Modell: 61463610290Kryssreferanse: 2D816
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDressing Stick
Slipende materialeAluminiumoksid
KlasseVeldig fin
Grit220
Lengde4"
Tykkelse3 / 4 "
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode6804300000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeKlasseGritSakLengdeTykkelseBreddepk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 61463650324 Dressing Stick Sc Super Fin 6 x 1/2 x 1/2in | AB3BMW 1RDY1 61463650324SilisiumkarbidSuper fint400Dressing Stick6"1 / 2 "1 / 2 "1524NOK
NORTON ABRASIVES 61463610605 Dressing Stick Sc Extra Fin 6 x 1 x 1 In | AB3BMX 1RDY2 61463610605SilisiumkarbidEkstra fin320Dressing Stick6"1"1"11 232 NOK
NORTON ABRASIVES 61463610599 Dressing Stick Sc Extra Fin 6 x 1/2 x 1/2in | AB3BMY 1RDY3 61463610599SilisiumkarbidEkstra fin320Dressing Stick6"1 / 2 "1 / 2 "1534NOK
NORTON ABRASIVES 61463610459 Dressing Stick Sc Extra Coarse 6 x 1 x 1 In | AB3BMZ 1RDY4 61463610459SilisiumkarbidEkstra Grov20Dressing Stick6"1"1"1375NOK
NORTON ABRASIVES 61463610455 Dressing Stick Aluminium Oxide Fin 8 x 1 x 1 In | AB3BNA 1RDY5 61463610455Aluminiumoksidend150Dressing Stick8"1"1"1316NOK
NORTON ABRASIVES 61463610406 ​​Dressing Stick Aluminium Oxide Veldig fin 6 x 1 x 1 In | AB3BNB 1RDY6 61463610406AluminiumoksidVeldig fin220Dressing Stick6"1"1"1290NOK
NORTON ABRASIVES 61463610405 Dressing Stick Aluminium Oxide Fin 6 x 1 x 1 In | AB3BNC 1RDY7 61463610405Aluminiumoksidend150Dressing Stick6"1"1"1288NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463610290 Dressing Stick Aluminium Oksid veldig fin 4 x 3/4 x 3 / 4in
129NOK / enhet