Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 07660748335 Slipeark Sortiment 3-3/8 x 9 Tommer 6 Stk | AB3BME 1RDT4

NORTON ABRASIVES 07660748335 Slipearkssortiment 3-3 / 8 x 9 tommer 6 stk

På lager
Vare: AB3BME Modell: 07660748335Kryssreferanse: 1RDT4
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
43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeark sortiment
Slipende materialeAluminiumoksid
UnderlagsmaterialePapir
RyggvektC, D.
FARGEbrun
Lengde9"
Bredde3 2 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode6805301000
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • 1RDT4 er en foreslått erstatning av 11L453

Produktvarianter

ProduktModellUnderlagsmaterialeRyggvektGritSakLengdeBreddepk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66261100330 Slipeark 11 x 9 tommer 40 G aluminiumoksid - pakke med 25 | AB2BAJ 1KUV2 66261100330PapirD40Slipeark11 "9"25851NOK
NORTON ABRASIVES 66261100325 Slipeark 11 x 9 tommer 50 G aluminiumoksid - pakke med 50 | AB2BAK 1KUV3 66261100325PapirD50Slipeark11 "9"501 588 NOK
NORTON ABRASIVES 07660748355 Slipeark 11 x 4-1/2 tomme 60 G aluminiumoksid - pakke med 4 | AB3BLX 1RDR3 07660748355PapirD60Slipeark11 "4.5 "470NOK
NORTON ABRASIVES 07660748325 Slipeark 9 x 3-5/8 tommer 60 G aluminiumoksid - pakke med 6 | AB3BMD 1RDT3 07660748325PapirD60Slipeark9"4.5 "648NOK
NORTON ABRASIVES 66261101862 Slipeark 11 x 9 tommer 50 G aluminiumoksid - pakke med 25 | AB3BTM 1REA2 66261101862KlutJ50Slipeark11 "9"25851NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660748335 Slipearkssortiment 3-3 / 8 x 9 tommer 6 stk
43NOK / enhet