Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 07660703219 Skivesliping 5 hull 5in. P180g - Pakke med 10 | AB3BLM 1RDP3

NORTON ABRASIVES 07660703219 Skivesliping 5 hull 5 tommer. P180g - Pakke med 10

På lager
Vare: AB3BLM Modell: 07660703219Kryssreferanse: 1RDP3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

244NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook-and-Loop slipeskive
Slipende materialeKeramisk aluminiumoksid
Slipende typeÅpen strøk, vannbasert stearat, lateximpregnert
UnderlagsmaterialePapir
RyggvektB
FARGEBlå
Skive Dia.5"
KlasseVeldig fin
Grit180
Vakuum hulldesign5 hull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode6805301000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellGritSlipende materialeSlipende typeVakuum hulldesignUnderlagsmaterialeRyggvektFARGESkive Dia.pk. Antall.Pris
NORTON ABRASIVES 66261140520 Skivesliping uten hull 5 tommer P120g - pakke med 50 | AB2BAR 1KUW8 66261140520120Keramisk aluminiumoksidÅpen strøk, vannbasert stearat, lateximpregnertIngen hullPapirBBlå5"50882NOK
NORTON ABRASIVES 66261140521 Skivesliping uten hull 5 tommer P100g Cer- Pakke med 50 | AB2BAT 1KUW9 66261140521100Keramisk aluminiumoksidÅpen strøk, vannbasert stearat, lateximpregnertIngen hullPapirBBlå5"50909NOK
NORTON ABRASIVES 66261140522 Skivesliping uten hull 5 tommer P80g Cer- Pakke med 50 | AB2BAU 1KUX1 6626114052280Keramisk aluminiumoksidÅpen strøk, vannbasert stearat, lateximpregnertIngen hullPapirBBlå5"50909NOK
NORTON ABRASIVES 66261140528 Skivesliping uten hull 6 tommer P180g - pakke med 50 | AB2BAV 1KUX2 66261140528180Keramisk aluminiumoksidÅpen strøk, vannbasert stearat, lateximpregnertIngen hullPapirBBlå6"501 125 NOK
NORTON ABRASIVES 66261140530 Skivesliping uten hull 6 tommer P120g - pakke med 50 | AB2BAW 1KUX4 66261140530120Keramisk aluminiumoksidÅpen strøk, vannbasert stearat, lateximpregnertIngen hullPapirBBlå6"501 125 NOK
NORTON ABRASIVES 66261140532 Skivesliping uten hull 6 tommer P80g Cer- Pakke med 50 | AB2BAX 1KUX6 6626114053280Keramisk aluminiumoksidÅpen strøk, vannbasert stearat, lateximpregnertIngen hullPapirBBlå6"501 125 NOK
NORTON ABRASIVES 66261140518 Skivesliping uten hull 5 tommer P180g - pakke med 50 | AB2BBD 1KUY5 66261140518180Keramisk aluminiumoksidÅpen strøk, vannbasert stearat, lateximpregnertIngen hullPapirBBlå5"50882NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660703219 Skivesliping 5 hull 5 tommer. P180g - Pakke med 10
244NOK /pakke