Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON PS8300ST x 689 Hydrauliske dørlukkere Slim Line Cover | AD6VEB 4AVC3

NORTON PS8300ST x 689 Hydrauliske dørlukkere Slim Line-deksel

På lager
Vare: AD6VEB Modell: PS8300ST x 689Kryssreferanse: 4AVC3
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
3 695 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørlukker
Arm MaterialeAluminum
ArmtypeSkyv spor, stopp (trykk) side
Nærmere ytelseStandard plikt
Nærmere typeIkke-hold åpen
Lukker driftsmodusHydraulisk
FARGEMørk bronse
DørhåndteringIkke-håndet
Utvendig dørbredde54 "
FinishAluminum
Husets høyde2.875 "
Husets lengde13 "
Husets bredde2.125 "
Innvendig dørbredde54 "
Maks. Døråpning110 Degrees
MonteringsstilSkyvespor, skyveside
Projeksjon fra veggen2-1 / 8 "
VårstørrelseJusterbar 1 til 6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2885
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)62.99
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8302413000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsmaskinvare (inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellArmtypeFARGEFinishHusets høydeHusets lengdeHusets breddeMonteringsstilPris
NORTON CLP8301 x 690 Hydraulisk dørlukker Ikke-hånds bronse | AA8UEK 1ABK1 CLP8301 x 690Closer Plus (R)Mørk bronseMørk bronse2.5 "13 "2.75 "Toppramme4 157 NOK
NORTON CLP8301 x 689 Hydraulisk dørlukker Håndfri aluminium | AA8UEL 1ABK2 CLP8301 x 689Closer Plus (R)Mørk bronseAluminum2.5 "13 "2.75 "Toppramme4 157 NOK
NORTON 1601BFXAL Dørlukker | AB3DQQ 1RM12 1601BFXALStandard, størrelse 1 til 4, barrierefri, ADAAluminumAluminum2.625 "9.75 "2.875 "Toppramme2 355 NOK
NORTON 1601BFXBR Dørlukker | AB3DQR 1RM13 1601BFXBRStandard, størrelse 1 til 4, barrierefri, ADAMørk bronseMørk bronse2.625 "9.75 "2.875 "Toppramme-
RFQ
NORTON 8501XAL Hydraulisk dørlukker | AB3DQY 1RM41 8501XALstandardAluminumAluminum2.5 "13 "2.125 "Toppramme3 426 NOK
NORTON 8501XBR Hydraulisk dørlukker | AB3DQZ 1RM42 8501XBRstandardMørk bronseMørk bronse2.5 "13 "2.125 "Toppramme3 426 NOK
NORTON CLP8301-TXSA Hydraulisk dørlukker | AB3DRJ 1RM64 CLP8301-TXSACloser Plus (R)AluminumAluminum2.5 "13 "2.75 "Toppramme2 966 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON PS8300ST x 689 Hydrauliske dørlukkere Slim Line-deksel
3 695 NOK / enhet