Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/8 Kjemikaliebestandig hanske 26 L Størrelse 8 1 Par | AA8VLM 1AHJ1

NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/8 Kjemikaliebestandig hanske 26 L Størrelse 8 1 Par

På lager
Vare: AA8VLM Modell: NK803ESIN/8Kryssreferanse: 1AHJ1
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
691NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemikaliebestandige hansker
FARGEBlå
MansjettElastisk
FinishTextured
Lengde26 "
Liner MaterialInterlock Strikk
MaterialeNitril
Størrelse8
Støttet / støttes ikkeStøttes
TykkelseStandardvekt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode4015191050
OpprinnelseslandVN

Produktdetaljer:

North By Honeywell NK803ESIN/8 kjemikaliebestandig hanske beskytter arbeidere mot potensiell hudkontakt med etsende, giftige eller irriterende kjemikalier.

Egenskaper:

  • North By Honeywell NK803ESIN/8 kjemikaliebestandig hanske har avansert polymerkonstruksjon for overlegen kjemikaliebestandighet, som sikrer maksimal beskyttelse.
  • Den leveres med en utvidet mansjett, som minimerer risikoen for kjemisk eksponering for huden.
  • Denne kjemikaliebestandige hansken tilbyr taktil følsomhet, slik at brukere kan håndtere små deler og delikat utstyr med presisjon.
  • Den er utstyrt med et teksturert grep, selv ved håndtering av glatte eller oljeholdige stoffer.
  • Denne kjemikaliebestandige hansken har en sømløs design, som reduserer risikoen for sømrelaterte sårbarheter og sikrer holdbarhet under utfordrende forhold.
  • Den har en tettsittende, ergonomisk passform, reduserer tretthet og fremmer enkel bevegelse.
  • Denne hansken tilbyr kompatibilitet med berøringsskjermer, slik at brukere kan betjene berøringsskjermenheter uten å måtte ta av hanskene.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er forskjellen mellom støttede og ikke-støttede kjemikaliebestandige hansker?

A. Støttede hansker har et indre fôr for komfort og holdbarhet, mens ustøttede hansker mangler dette fôret. Valget avhenger av nivået av beskyttelse og fingerferdighet som kreves.

Sp. Hvordan bør jeg vedlikeholde denne kjemikaliebestandige hansken?

A. Inspiser hansker regelmessig for tegn på slitasje eller skade. Rengjør dem som anbefalt av produsenten og oppbevar dem riktig for å forlenge effektiviteten.

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
NORD AV HONEYWELL NK803ESIN / 9 Kjemikaliebestandig hanske 26 L Størrelse 9 1 par | AA8VLN 1AHJ2 NK803ESIN / 992691NOK
NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/10 Kjemikaliebestandig hanske 26 L Størrelse 10 1 Par | AA8VLP 1AHJ3 NK803ESIN / 10102691NOK
NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/11 Kjemikaliebestandig hanske 26 L Størrelse 11 1 Par | AA8VLQ 1AHJ4 NK803ESIN / 11112691NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/8 Kjemikaliebestandig hanske 26 L Størrelse 8 1 Par
691NOK /pakke