Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTH AMERICAN 17666 Håndtapp 3/8 tommer UNC

På lager
Vare: AG6PBG Modell: 17666Kryssreferanse: 36UW08
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
2 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
FinishUbelagt / lys
Liste nummer17666
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde6"
Tonehøyde16
Grense for pitchdiameter2B
Shank Dia.0.381 "
Størrelse3 / 8 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
GjengetypeNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)0.97
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)0.97
HS kode8207403000

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
NORTH AMERICAN 15869 Håndtapp 3/8 tommer UNS | AG6PAF 36UV83 15869Bunn1586941.25 "NS2 15 / 16 "273B892NOK
NORTH AMERICAN 16360 Håndtapp 5/8 tommer UNEF | AG6PAG 36UV84 16360Bunn1636061 13 / 16 "NEF3 13 / 16 "242B1 168 NOK
NORTH AMERICAN 20912 Håndkran nr. 5 M | AG6PAJ 36UV86 20912Støpsel20912222mmMetrisk fin60mm0.50mm6H1 276 NOK
NORTH AMERICAN 15132 Håndkran No.6 UNC | AG6PAL 36UV88 15132Støpsel15132211 / 16 "NC2"32Plating253NOK
NORTH AMERICAN 15192 Håndkran No.8 UNC | AG6PAM 36UV89 15192Støpsel1519223 / 4 "NC2.125 "32Plating257NOK
NORTH AMERICAN 15216 Håndkran No.8 UNS | AG6PAN 36UV90 15216Støpsel1521623 / 4 "NS2.125 "403B797NOK
NORTH AMERICAN 15384 Håndkran nr.12 UNEF | AG6PAP 36UV91 15384Støpsel15384215 / 16 "NEF2.375 "323B640NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTH AMERICAN 17666 Håndtapp 3/8 tommer UNC
2 066 NOK / enhet