Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR N693 Vakuumspalteverktøy 24 tommers størrelse, aluminium | AE4CQA 5JJE7

GUARDAIR N693 Vacuum Crevice Tool 24 tommers størrelse, aluminium

På lager
Vare: AE4CQA Modell: N693Kryssref: 5JJE7
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
327NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsugerrevneverktøy
Vedlegg Dia.1-1 / 2 "
Lengde24 "
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8508700000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: NORTECH
    • For bruk med 1.5 "vakuumslange

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeMaterialeBreddePris
GUARDAIR 14H03M Koblingsplugg MNPT, 1/4 tommers stål | AC9VYP 3KVL2 14H03M-Hurtigkoblingsplugg-Stål-78NOK
GUARDAIR N674 Vakuumspalteverktøy, 24 tommers størrelse, stål | AE4CQB 5JJE8 N674-Støvsugerrevneverktøy24 "Stål-352NOK
GUARDAIR N849 sprekkverktøy 9 tommers størrelse, plast | AE4CQG 5JJF3 N849-Støvsugerrevneverktøy9"Plast-133NOK
GUARDAIR N6931 sprekkverktøy, 11 tommers størrelse, aluminium | CE8MZQ N6931-Sprekkverktøy---284NOK
RFQ
GUARDAIR 1400A04 spalteverktøy i aluminium, 7 tommers størrelse | CE8NBL 1400A040.8 "Støvsugerrevneverktøy5.8 "Aluminum0.9 "120NOK
GUARDAIR 1410A04 Pvc sprekkverktøy, 12 tommers størrelse | CE8NBR 1410A041.3 "Sprekkverktøy11.8 "-1.7 "48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR N693 Vacuum Crevice Tool 24 tommers størrelse, aluminium
327NOK / enhet