Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01062.037.0175 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-24X1-3/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 50PK | AH8NJX 38WN10

GRAINGER N01062.037.0175 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-24X1-3/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 50PK

På lager
Vare: AH8NJX Modell: N01062.037.0175Kryssreferanse: 38WN10
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
333NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde1.75 "
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4386
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01062.037.0175 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-24X1-3/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 50PK
333NOK /pakke