Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR 14H03M Koblingsplugg MNPT, 1/4 tommers stål | AC9VYP 3KVL2

GUARDAIR 14H03M Koblingsplugg MNPT, 1/4 Tommers stål

På lager
Vare: AC9VYP Modell: 14H03MKryssreferanse: 3KVL2

Få tak i det April 26, Fredag
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Kroppsstørrelse1 / 4 "
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeUniversell
MaterialeStål
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8481200080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeMaterialeBreddePris
GUARDAIR N693 Vakuumspalteverktøy 24 tommers størrelse, aluminium | AE4CQA 5JJE7 N693-Støvsugerrevneverktøy24 "Aluminum-327NOK
GUARDAIR N674 Vakuumspalteverktøy, 24 tommers størrelse, stål | AE4CQB 5JJE8 N674-Støvsugerrevneverktøy24 "Stål-352NOK
GUARDAIR N849 sprekkverktøy 9 tommers størrelse, plast | AE4CQG 5JJF3 N849-Støvsugerrevneverktøy9"Plast-133NOK
GUARDAIR N6931 sprekkverktøy, 11 tommers størrelse, aluminium | CE8MZQ N6931-Sprekkverktøy---284NOK
RFQ
GUARDAIR 1400A04 spalteverktøy i aluminium, 7 tommers størrelse | CE8NBL 1400A040.8 "Støvsugerrevneverktøy5.8 "Aluminum0.9 "120NOK
GUARDAIR 1410A04 Pvc sprekkverktøy, 12 tommers størrelse | CE8NBR 1410A041.3 "Sprekkverktøy11.8 "-1.7 "48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR 14H03M Koblingsplugg MNPT, 1/4 Tommers stål
78NOK / enhet