Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORGREN M24680418 Swivel Side Tee Tube 1/4 tommer - pakke med 10 | AB2FFB 1LRW4

NORGREN M24680418 Svingbar side-T-rør 1/4 tomme - pakke med 10

På lager
Vare: AB2FFB Modell: M24680418Kryssreferanse: 1LRW4
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
678NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar sidestrikk
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x MNPT
Hex størrelse7 / 16 "
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område32 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode3917400090
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
NORGREN M01680418 Swivel Side Tee Adapter Push Inch - Pakke med 10 | AB2FBN 1LRD4 M0168041814mm1 / 8 "4mm910NOK
NORGREN M02680606 Swivel Side Tee Adapter Push Inch - Pakke med 10 | AB2FCH 1LRG8 M026806068mm6mm6mm1 189 NOK
NORGREN M24680118 Swivel Side Tee Tube 1/8 Tommer - Pakke med 10 | AB2FEY 1LRV7 M246801187 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "638NOK
NORGREN M24680210 Swivel Side Tee Tube 5/32 tommer - Pakke med 10 | AB2FEZ 1LRV8 M246802105 / 16 "10-325 / 32 "762NOK
NORGREN M24680410 Swivel Side Tee Tube 1/4 tomme - pakke med 10 | AB2FFA 1LRW2 M246804105 / 16 "10-321 / 4 "762NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORGREN M24680418 Svingbar side-T-rør 1/4 tomme - pakke med 10
678NOK / enhet