Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORGREN M24260118 Hunn Adapter Push Inch Tube 1/8 Inch - Pakke med 10 | AB2FDV 1LRP9

NORGREN M24260118 Hunnadapter Push Inch Tube 1/8 tomme - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB2FDV Modell: M24260118Kryssreferanse: 1LRP9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
529NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x FNPT
Hex størrelse7 / 16 "
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område32 grader til 140 grader F
Tube Size1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3917400090
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORGREN M24260118 Hunnadapter Push Inch Tube 1/8 tomme - pakke med 10 stk.
529NOK / enhet