Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8010005245 Butterfly Valve 14 Tommer Diameter Stål | AH2LEZ 3208-1400-100000 / 29RN05

NORDFAB 8010005245 Butterflyventil 14 tommers diameter stål

På lager
Vare: AH2LEZ Modell: 8010005245Kryssref.: 3208-1400-100000 / 29RN05
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
2 145 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
CoatingGalvanisert
Kanalstørrelse14 "
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Måler22
Innløpsdiameter13 61 / 64 "
Lengde17 "
Uttak Dia.14-1 / 16 "
Trykkvurdering2 "til 42" WG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4536
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseInnløpsdiameterUttak Dia.Pris
NORDFAB 8010005247 Butterfly Valve 16 tommers diameter stål | AH2LFA 3208-1600-100000 / 29RN06 801000524716 "15 63 / 64 "16-1 / 16 "2 297 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8010005245 Butterflyventil 14 tommers diameter stål
2 145 NOK / enhet